pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400216340100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400216340100

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400216340100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879183420

Codice prodotto

MUE7000400216340100

Cod. produttore

7000400216340100

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)