MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400210240150 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400210240150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879185097
Codice prodotto
MUE7000400210240150
Cod. produttore
7000400210240150
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Corrente nominale In:
4 A


