pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400210240060 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? - 7000400210240060

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400210240060 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 0.6 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879185110

Codice prodotto

MUE7000400210240060

Cod. produttore

7000400210240060

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

0.6 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)