MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000191859790050 M12 FEM. A FLANGIA A-CODE ATT. POSTERIOR - 7000191859790050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Lunghezza del cavo - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879332521
Codice prodotto
MUE7000191859790050
Cod. produttore
7000191859790050
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP67


