MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000181412180500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000181412180500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Senza alogeni - no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4048879190022
Codice prodotto
MUE7000181412180500
Cod. produttore
7000181412180500
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A