pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180812361000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180812361000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180812361000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879191777

Codice prodotto

MUE7000180812361000

Cod. produttore

7000180812361000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

230 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

10 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)