pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180216260300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879193634

Codice prodotto

MUE7000180216260300

Cod. produttore

7000180216260300

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)