pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180216160500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216160500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879193764

Codice prodotto

MUE7000180216160500

Cod. produttore

7000180216160500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)