MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180216160300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA - 7000180216160300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 3 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4048879193788
Codice prodotto
MUE7000180216160300
Cod. produttore
7000180216160300
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C


