pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171212912500 M12 FEM. 0? SCHERMATO CON CAVO - 7000171212912500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000171212912500 M12 FEM. 0? SCHERMATO CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879195683

Codice prodotto

MUE7000171212912500

Cod. produttore

7000171212912500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

25 m

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 SCHERMATO CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)