pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000170412921000 M12 FEM. 0? CON CAVO - 7000170412921000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000170412921000 M12 FEM. 0? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879196390

Codice prodotto

MUE7000170412921000

Cod. produttore

7000170412921000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)