pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618401500 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS - 7000140618401500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140618401500 M12 FEM. 0? SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879198080

Codice prodotto

MUE7000140618401500

Cod. produttore

7000140618401500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Viola

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

60 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 SCHER. B-CODE CAVO PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)