pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518400500 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS - 7000140518400500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140518400500 M12 MAS. 0? SCHER. B-CODE C. PROFIBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879198431

Codice prodotto

MUE7000140518400500

Cod. produttore

7000140518400500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Viola

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 SCHER. B-CODE C. PROFIBUS (Cavo di connessione per sensori / attuatori)