pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140110000000 M12 MAS. 90? B-CODE SCHERMATO A CABLARE - 7000140110000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000140110000000 M12 MAS. 90? B-CODE SCHERMATO A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 20 mm

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879198639

Codice prodotto

MUE7000140110000000

Cod. produttore

7000140110000000

Produttore

MUE

Esecuzione del contatto:

Spina

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

20 mm

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Rivestimento scatola:

Cromato

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 90 B-CODE SCHERMATO A CABLARE (Connettore industriale circolare, da cablare)