MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135419710050 M12 CONNETTORE A FLANGIA FEM. A-CODE - 7000135419710050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 0.5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4048879294713
Codice prodotto
MUE7000135419710050
Cod. produttore
7000135419710050
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A


