pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135219750050 M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON - 7000135219750050

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000135219750050 M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879311335

Codice prodotto

MUE7000135219750050

Cod. produttore

7000135219750050

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 CONN. M. FLANGIA A-CODE ATTACCO FRON (Cavo di connessione per sensori / attuatori)