pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000130010000000 M12 FEM. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE - 7000130010000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000130010000000 M12 FEM. 90? A CABLARE, MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879201513

Codice prodotto

MUE7000130010000000

Cod. produttore

7000130010000000

Produttore

MUE

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

20 mm

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)