MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000129610000000 M12 FEM. 0? A CABLARE, MORSETTI A VITE - 7000129610000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro del connettore - 20 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4048879201537
Codice prodotto
MUE7000129610000000
Cod. produttore
7000129610000000
Produttore
MUE
Esecuzione del contatto:
Presa
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20 mm
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no