MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000127810000000 M12 CONN. A Y MAS. 0? A CABLARE M. A VIT - 7000127810000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Per diametro esterno cavo - 2.1...5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro del connettore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879201629
Codice prodotto
MUE7000127810000000
Cod. produttore
7000127810000000
Produttore
MUE
Esecuzione del contatto:
Spina
Per diametro esterno cavo:
2.1...5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20 mm
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no