pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125610000000 MOSA M12 MAS. 90? A PERF. D ISOLANTE - 7000125610000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125610000000 MOSA M12 MAS. 90? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201773

Codice prodotto

MUE7000125610000000

Cod. produttore

7000125610000000

Produttore

MUE

Esecuzione del contatto:

Spina

Per diametro esterno cavo:

4...5.1 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del corpo:

Plastica

Schermato:

no

MURRELEKTRONIK MOSA M12 MAS. 90 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)