pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125210000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE - 7000125210000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000125210000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Per diametro esterno cavo - 5.5...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro del connettore - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879201797

Codice prodotto

MUE7000125210000000

Cod. produttore

7000125210000000

Produttore

MUE

Esecuzione del contatto:

Spina

Per diametro esterno cavo:

5.5...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro del connettore:

22 mm

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

32 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK MOSA M12 MAS. 0 A PERF. D ISOLANTE (Connettore industriale circolare, da cablare)