MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000124810000000 MOSA M12 MAS. 0? A PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 0
Per diametro esterno cavo - 4...5.1 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4048879201841
Codice prodotto
MUE7000124810000000
Cod. produttore
7000124810000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
0
Per diametro esterno cavo:
4...5.1 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
15 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tensione nominale:
32 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
0
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no