pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123416141000 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123416141000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123416141000 M12 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879206686

Codice prodotto

MUE7000123416141000

Cod. produttore

7000123416141000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)