MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412141000 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123412141000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879207225
Codice prodotto
MUE7000123412141000
Cod. produttore
7000123412141000
Produttore
MUE
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V


