pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412140150 M12 FEM. 90? CON CAVO - 7000123412140150

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000123412140150 M12 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879207324

Codice prodotto

MUE7000123412140150

Cod. produttore

7000123412140150

Produttore

MUE

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)