pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122412150500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO - 7000122412150500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122412150500 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879211444

Codice prodotto

MUE7000122412150500

Cod. produttore

7000122412150500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

125 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 5 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)