MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122412150300 M12 FEM. 0? 5 POLI CON CAVO - 7000122412150300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879211451
Codice prodotto
MUE7000122412150300
Cod. produttore
7000122412150300
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
3 m
Senza alogeni:
no
Con indicatore a LED:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
125 V
Grado di protezione (IP):
IP67


