MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122216340500 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000122216340500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879212106
Codice prodotto
MUE7000122216340500
Cod. produttore
7000122216340500
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


