MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122212140200 M12 FEM. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000122212140200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879212991
Codice prodotto
MUE7000122212140200
Cod. produttore
7000122212140200
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


