MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120412250750 M12 MAS. 0? 5 POLI CON CAVO - 7000120412250750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo - 7.5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4048879217200
Codice prodotto
MUE7000120412250750
Cod. produttore
7000120412250750
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo:
7.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


