pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216360500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110216360500

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216360500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Senza alogeni - sì

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879221344

Codice prodotto

MUE7000110216360500

Cod. produttore

7000110216360500

Produttore

MUE

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C (Cavo di connessione per sensori / attuatori)