MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000110216360150 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA BI 11MM CON C - 7000110216360150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola BI
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4048879221375
Codice prodotto
MUE7000110216360150
Cod. produttore
7000110216360150
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola BI
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Con indicatore a LED:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A