pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000100812160750 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA B 10MM CON CA - 7000100812160750

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000100812160750 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA B 10MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola B

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 7.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879420327

Codice prodotto

MUE7000100812160750

Cod. produttore

7000100812160750

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola B

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

7.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA B 10MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)