pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000085819690050 M8 CONN. F. FLANGIA A-CODE ATT. POSTERI - 7000085819690050

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000085819690050 M8 CONN. F. FLANGIA A-CODE ATT. POSTERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879407670

Codice prodotto

MUE7000085819690050

Cod. produttore

7000085819690050

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 CONN. F. FLANGIA A-CODE ATT. POSTERI (Cavo di connessione per sensori / attuatori)