MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000081012111000 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000081012111000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 10 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Con indicatore a LED - no
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4048879227865
Codice prodotto
MUE7000081012111000
Cod. produttore
7000081012111000
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
10 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


