pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816201000 M8 FEM. 90? CON CAVO - 7000080816201000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080816201000 M8 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879228381

Codice prodotto

MUE7000080816201000

Cod. produttore

7000080816201000

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)