pagina iniziale

AVE - Tasto simbolo Chiave Allumia S44. colore Grigio Tech finitura lucida 1 Mod. 443TKP - 443TKP

AVE S.P.A.
copiacopia
AVE - Tasto simbolo Chiave Allumia S44. colore Grigio Tech  finitura lucida  1 Mod. 443TKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - tasto monopezzo

  • Impiego - interruttore/tasto

  • Finestra di controllo/uscita luce -

  • Colore - grigio

  • Codice RAL (simile) - 9007

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082247

Codice prodotto

3A443TKP

Cod. produttore

443TKP

Produttore

AVE443TKP

Tipologia:

tasto monopezzo

Impiego:

interruttore/tasto

Finestra di controllo/uscita luce:

Colore:

grigio

Codice RAL (simile):

9007

Simbolo tattile/senza barriere:

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

No

Tipo di fissaggio:

bloccare in posizione

Materiale:

plastica

Qualità del materiale:

materiale termoplastico

Protezione della superficie:

verniciato

Tipo superficie:

brillante

Trattamento antibatterico:

No

Con campo per dicitura:

No

Con simbolo/lente intercambiabile:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Chiave. Serie Allumia colore Grigio Tech. illuminabile per pulsanti 1 modulo

AVE

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE