MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080416100300 M8 FEM. 0? CON CAVO - 7000080416100300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo - 3 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4048879230919
Codice prodotto
MUE7000080416100300
Cod. produttore
7000080416100300
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo:
3 m
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Tipo di cavo:
A più fili
Tensione nominale:
60 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A


