pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080416100150 M8 FEM. 0? CON CAVO - 7000080416100150

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000080416100150 M8 FEM. 0? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879230926

Codice prodotto

MUE7000080416100150

Cod. produttore

7000080416100150

Produttore

MUE

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tensione nominale:

60 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 0 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)