MURRELEKTRONIK SRL - MUE67900 MSVD PRESA D ALIMENTAZIONE GERMANIA - 67900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879041447
Codice prodotto
MUE67900
Cod. produttore
67900
Produttore
MUE
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Profondità di incasso:
70 mm


