pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6644332 MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2/3 F - 6644332

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6644332 MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2/3 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879022361

Codice prodotto

MUE6644332

Cod. produttore

6644332

Produttore

MUE

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Campo di misura della temperatura:

0...60 °C

Larghezza:

12.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65 mm

MURRELEKTRONIK MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2 3 F (Relè di controllo temperatura)