MURRELEKTRONIK SRL - MUE58812 XELITY 8TX SWITCH UNMANAGED PLASTICA - 58812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Gestibile - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879798808
Codice prodotto
MUE58812
Cod. produttore
58812
Produttore
MUE
Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
8
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Gestibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
105 mm
Larghezza:
41.6 mm
Profondità:
85.1 mm
MURRELEKTRONIK XELITY 8TX SWITCH UNMAN. 8 PORTE 100MBIT (Switch di rete)


