MURRELEKTRONIK SRL - MUE58811 XELITY 6TX SWITCH UNMANAGED PLASTICA - 58811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Gestibile - no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
4048879798396
Codice prodotto
MUE58811
Cod. produttore
58811
Produttore
MUE
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Gestibile:
no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
6
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Profondità:
85.1 mm
Altezza:
140 mm
MURRELEKTRONIK XELITY 6TX SWITCH UNMAN. 6 PORTE 100MBIT (Switch di rete)


