pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20 - 58186

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58186 SWITCH MANAGED PN 6X10/100BT IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Gestibile - sì

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879720335

Codice prodotto

MUE58186

Cod. produttore

58186

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Gestibile:

sì

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

6

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Profondità:

99 mm

Altezza:

111 mm

MURRELEKTRONIK SWITCH MANAGED PN 6X10 100BT IP20 (Switch di rete)