pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58183 TREE 5TX IP67 SWITCH MANAGED PLASTICA - 58183

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58183 TREE 5TX IP67 SWITCH MANAGED PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - sì

  • Ethernet - sì

  • Numero di porte M12 a 10/100 Mbps - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879718301

Codice prodotto

MUE58183

Cod. produttore

58183

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

sì

Ethernet:

sì

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

5

Grado di protezione (IP):

IP67

Layer 2:

sì

Larghezza:

60 mm

Profondità:

40 mm

Altezza:

105 mm

MURRELEKTRONIK MANAGED SWITCH LITE (Switch di rete)