MURRELEKTRONIK SRL - MUE58182 MANAGED SWITCH LITE - 58182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)
Gestibile - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
4048879689342
Codice prodotto
MUE58182
Cod. produttore
58182
Produttore
MUE
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Gestibile:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
6
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Layer 2:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
99 mm
Altezza:
111 mm
MURRELEKTRONIK MANAGED SWITCH LITE (Switch di rete)


