pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL - 58174

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58174 TREE 16TX GIGABIT SWITCH UNMANAGED METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 2

  • Gestibile - no

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 16

  • Ethernet - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879762076

Codice prodotto

MUE58174

Cod. produttore

58174

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

2

Gestibile:

no

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

54 mm

Profondità:

113 mm

Altezza:

145 mm

MURRELEKTRONIK TREE 16TX MET 2GE 14FE UNM. GB SW 16 POR (Switch di rete)