pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58161 TREE 8TX IP67 SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58161

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58161 TREE 8TX IP67 SWITCH UNMANAGED METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Numero di porte M12 a 10/100 Mbps - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879536509

Codice prodotto

MUE58161

Cod. produttore

58161

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

8

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

55 mm

Profondità:

31 mm

Altezza:

145 mm

MURRELEKTRONIK TREE 8TX IP67 MET. SWITCH UNM. 8XM12 (Switch di rete)