pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58152 TREE 8TX SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58152

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58152 TREE 8TX SWITCH UNMANAGED METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

89 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879439466

Codice prodotto

MUE58152

Cod. produttore

58152

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

45.3 mm

Profondità:

89.6 mm

Altezza:

110 mm

MURRELEKTRONIK TREE 8TX METALLICO SWITCH UNM. 8 VIE (Switch di rete)