pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58151 TREE 4TX SWITCH UNMANAGED METALLICO - 58151

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58151 TREE 4TX SWITCH UNMANAGED METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)

  • Gestibile - no

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 4

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879439497

Codice prodotto

MUE58151

Cod. produttore

58151

Produttore

MUE

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Gestibile:

no

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

4

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

89.6 mm

Altezza:

110 mm

MURRELEKTRONIK TREE 4TX METALLICO SWITCH UNM. 4 VIE (Switch di rete)